Motion
TFF-360-10FF

LITTLE GIANT
TFF-360-10FF

Camion manuel à bec pelle, poignée continue, 10 po sans crevaison, 800 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657113
N° MFRTFF-360-10FF
Prix628.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
TFF-360-10FF

Camion manuel à bec pelle, poignée continue, 10 po sans crevaison, 800 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657113
N° MFRTFF-360-10FF
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
Prix628.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la plaque de chargement
    13-1/2 x 16 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    47 po
  • Longueur totale
    23 po
  • Largeur totale
    21 po
  • Poids à l’expédition
    48 lb
  • Poids
    48 lb
  • Diamètre de la roue
    10 po

Détails

  • Types de roues de roulettes
    10 po sans crevaison
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Type de chariot manuel
    Camion manuel à bec pelle
  • Type de poignée
    Poignée continue
  • Anneau de levage équipé
    N
  • Capacité de charge
    800 lb
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de roues
    2
  • Capacité de poids
    800 lb
  • Matériau de la roue
    Sans crevaison

Aperçu

Description du fabricant
CAMION MANUEL À BEC PELLE TFF-360-10FF AVEC
  • Plaque de nez conique de 1/4 po
  • La plaque nasale mesure 13-1/2 po P et 16 po L à l’arrière
  • Extra-tall 29" stair glides
  • Cadre tubulaire en acier épais de calibre 14 de 1.05 po
  • Quatre nervures courbées
  • L’essieu en « D » plaqué zinc est interchangeable dans le support d’essieu à trois trous
  • Le coup de pied procure un effet de levier supplémentaire au démarrage
  • Foot Kick se replie et se verrouille en place lorsqu’il n’est pas utilisé