Motion
WST2-3060AHLPDR

LITTLE GIANT
WST2-3060AHLPDR

Ateliers en acier soudé à hauteur réglable, tiroir, panneau à persiennes, 30 po x 60 po, 4500 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657422
N° MFRWST2-3060AHLPDR
Prix1,746.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
WST2-3060AHLPDR

Ateliers en acier soudé à hauteur réglable, tiroir, panneau à persiennes, 30 po x 60 po, 4500 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657422
N° MFRWST2-3060AHLPDR
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
Prix1,746.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    30 po
  • Hauteur
    51 - 65 po
  • Longueur
    60 po
  • Poids
    206 lb
  • Largeur
    30 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    30 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    27 - 41 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    60 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de tablettes
    Étagère inférieure
  • Capacité de poids
    4500 lb

Aperçu

Description du fabricant
WST2-3060AHLPDR HAUTEUR RÉGLABLE DE TRAVAIL SOUDÉBE
  • Capacité de charge de 4500 lb
  • Dessus en acier de calibre 12
  • Goussets d’angle pour un renforcement supplémentaire
  • 11/2" x 11/2" x 3/16" thick angle iron legs
  • Hauteur de la surface de travail : s'ajuste de 27 po à 41 po par incréments de 2 po
  • Les repose-pieds ont un trou de 5/8 po pour le montage au sol
  • Étagère inférieure avec butée de 3 po
  • Panneau à volets
  • Tiroir de rangement