Motion
WST1-3048-36

LITTLE GIANT
WST1-3048-36

Armoire de banc de pompe Little Giant, Workbench, table de travail, table en acier, table de travail robuste, table de travail robuste, table de travail soudée, table de travail en acier - 30.0000 po de largeur, 762 mm de profondeur, 36.0000 po de hauteur, gris, table de travail soudée
N° D’ARTICLE MI11657428
N° MFRWST1-3048-36
Prix732.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
WST1-3048-36

Armoire de banc de pompe Little Giant, Workbench, table de travail, table en acier, table de travail robuste, table de travail robuste, table de travail soudée, table de travail en acier - 30.0000 po de largeur, 762 mm de profondeur, 36.0000 po de hauteur, gris, table de travail soudée
N° D’ARTICLE MI11657428
N° MFRWST1-3048-36
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
Votre prix732.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    762 mm
  • Hauteur
    36.0000 po
  • Longueur
    48 po
  • Poids
    98 lb
  • Largeur
    30.0000 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    30 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    36 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    48 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Capacité de charge
    5000 lb
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Atelier soudé
  • Capacité de poids
    5000 lb

Aperçu

Description du fabricant
WST1-3048-36 ÉTABLIS EN ACIER SOUDÉ, 3
  • Capacité de charge de 5000 lb
  • Dessus en acier de calibre 12
  • Goussets d’angle pour un renforcement supplémentaire
  • 11/2" x 11/2" x 3/16" thick angle iron legs
  • Hauteur de la surface de travail : 36 po
  • Les repose-pieds ont un trou de 5/8 po pour le montage au sol
  • Base ouverte
  • Construction soudée
  • Fabriqué aux États-Unis