Spécifications
Dimensions
- Profondeur30 po
- Hauteur42 po
- Longueur72 po
- Poids160 lb
- Largeur30 po
- Profondeur de la plateforme de travail30 po
- Hauteur de la plateforme de travail42 po
- Longueur de la plateforme de travail72 po
Détails
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Code d’harmonisation9403.20.0030
- MatérielAcier
- Capacité de poids1000 lb
Aperçu
- Surface de travail de 13/4 po d’épaisseur avec bloc de boucherie
- Hauteur de la surface de travail : 42 po
- Heavyduty leg levelers provide up to additional 3" height
- Entièrement assemblé et prêt pour une utilisation immédiate
- Fini enduit de poudre durable
- Fabriqué aux États-Unis