Motion
WT-2S-2448-LL

LITTLE GIANT
WT-2S-2448-LL

Table/bureau bloc de boucher avec rangement sur tablette latérale, 24 po x 48 po, 2000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657576
N° MFRWT-2S-2448-LL
Prix1,363.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
WT-2S-2448-LL

Table/bureau bloc de boucher avec rangement sur tablette latérale, 24 po x 48 po, 2000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657576
N° MFRWT-2S-2448-LL
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
Prix1,363.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    24 po
  • Hauteur
    32 - 35 po
  • Longueur
    48 po
  • Poids
    125 lb
  • Largeur
    24 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    24 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    32 - 35 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    48 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de poids
    2000 lb

Aperçu

Description du fabricant
WT-2S-2448-LL TABLE/BUREAU BLOC DE BOUCHERIE,
  • 13/4" butcher block top 32" 35" overall height Two flush side shelves Shelves measure 23" x 211/2" Shelf clearance: 93/4" Leg levelers