Spécifications
Dimensions
- Profondeur30 po
- Hauteur36 po
- Longueur60 po
- Poids356 lb
- Largeur30 po
- Profondeur de la plateforme de travail30 po
- Hauteur de la plateforme de travail36 po
- Longueur de la plateforme de travail60 po
Détails
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Code d’harmonisation9403.20.0030
- VerrouillableOui
- MatérielAcier
- Nombre de tablettesÉtagère centrale
- Capacité de poids3,000 lb
Aperçu
- Acier de calibre 12
- 3600 lb Capacité
- Poignée de verrouillage à clé et mécanisme de verrouillage à trois points
- Portes pivotantes ouvertes à 180 degrés
- Étagère centrale
- Construction entièrement soudée
- Fabriqué aux États-Unis