Motion
WT-2448-3R

LITTLE GIANT
WT-2448-3R

Languettes supérieures Butcer Bock, 1000 bs., 30 x 48 x 35 po
N° D’ARTICLE MI11657589
N° MFRWT-2448-3R
Prix1,026.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
WT-2448-3R

Languettes supérieures Butcer Bock, 1000 bs., 30 x 48 x 35 po
N° D’ARTICLE MI11657589
N° MFRWT-2448-3R

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,026.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue à roulettes
    3 po
  • Hauteur totale
    35 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    30 po
  • Dimensions du poste de travail
    30 x 48 x 35 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Caoutchouc
  • Couleur
    Gris
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Capacité de poids
    1000 lb
  • Type de poste de travail
    Tables de dessus bloc de boucher

Aperçu

Description du fabricant
WT-2448-3R TABLES DE COMPTOIR DE BOUCHER, 24\
  • Capacité de 1000 lb
  • AAH : 35 po H
  • Dessus de bloc de boucher 13/4 po
  • Roulettes en caoutchouc dur avec freins 3 po x 11/4 po
  • Tous soudés et prêts à être utilisés immédiatement
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon