Spécifications
Dimensions
- Profondeur24 po
- Hauteur34 - 37 po
- Longueur24 po
- Poids134 lb
- Largeur24 po
- Profondeur de la plateforme de travail24 po
- Hauteur de la plateforme de travail34 - 37 po
- Longueur de la plateforme de travail24 po
Détails
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Code d’harmonisation9403.20.0030
- VerrouillableOui
- MatérielAcier
- Capacité de poids1000 lb
Aperçu
- Table de comptoir de boucher de 13/4 po d’épaisseur fermée sur trois côtés avec des côtés en acier robuste de calibre 14 . Le dessus mesure 24 po x 24 po et mesure 34 po de hauteur. Les niveleurs de pieds permettent un réglage sur les planchers inégaux. Le tiroir de rangement verrouillable mesure 13 po L x 17 po P x 41/2 po H et comprend deux clés. Dimensions du dessus : 24 po P x 24 po L Fini enduit de poudre durable Soudé et prêt pour une utilisation immédiate. Les vérins permettent un réglage de la hauteur à partir de 34 po 37 po AHO