Motion
WTS-2424-LL

LITTLE GIANT
WTS-2424-LL

Tables de dessus bloc de boucher, 24 po x 24 po, 2,000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657633
N° MFRWTS-2424-LL
Prix776.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
WTS-2424-LL

Tables de dessus bloc de boucher, 24 po x 24 po, 2,000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657633
N° MFRWTS-2424-LL
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
Prix776.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    24 po
  • Hauteur
    32 - 35 po
  • Longueur
    24 po
  • Poids
    71 lb
  • Largeur
    24 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    24 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    32 - 35 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    24 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de tablettes
    Étagère inférieure
  • Capacité de poids
    2,000 lb

Aperçu

Description du fabricant
WTS-2424-LL TABLES DE COMPTOIR DE BOUCHER, 24
  • Dessus de bloc de boucher de 13/4 po d’épaisseur
  • Capacité de charge de 2000 lb
  • Modèle de tablette inférieure
  • Overall height: 32" 35"
  • Dispositifs de retenue de charge
  • Entièrement assemblé et prêt pour une utilisation immédiate
  • Fabriqué aux États-Unis