Spécifications
Dimensions
- Profondeur42.0000 po
- Hauteur34.0000 po
- Longueur84 po
- Poids532 lb
- Largeur42.0000 po
- Profondeur de la plateforme de travail42 po
- Hauteur de la plateforme de travail34 po
- Longueur de la plateforme de travail84 po
Détails
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Code d’harmonisation9403.20.0030
- Capacité de charge15000 lb
- MatérielAcier
- Nombre de tablettesÉtagère inférieure
- TypeAtelier en acier soudé très robuste
- Capacité de poids15,000 lb
Aperçu
Description du fabricant
WX-4284-34 TRAVAIL EN ACIER SOUDÉ ROBUSTEB
- Dessus en acier renforcé de calibre 7
- Dessus renforcé avec canal C structurel de 3 po x 11/2 po
- Capacité de charge : 15,000 lb
- La tablette inférieure de calibre 12 a une capacité de 500 lb
- Les pieds sont construits avec un canal C de 3 po
- Goussets de calibre 7
- Pattes avec trous d’ancrage de 5/8 po de diamètre
- Overall Height: 34"
- Dégagement sous l’étagère inférieure : 51/2 po pour permettre l’accès à la fourche
- Toutes soudées et prêtes à être utilisées immédiatement