Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 1390 mm
- Alésage - Côté 2390 mm
- Accouplement Longueur149 mm
- Diamètre min. de l’alésage390 mm
- Extérieur Diamètre595 mm
- Longueur totale149 mm
- Poids344.0 kg
Détails
- Matériau de couplageAcier
- Type de couplageDisque rétractable
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Code d’harmonisation8483608000
- Pression de surface du moyeu33383 psi
- LubrificationSans entretien
- Numéro de catalogue du fabricant4051-390SR
- Couple maximum transmis505000 N-m
- Nombre de vis verrouillées20
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- SérieRfN 4051
- CUP_NON842058111525
Aperçu
- Version plus légère pour les valeurs de transfert modérées – particulièrement adaptée aux moyeux minces et aux arbres creux
- Le RINGFEDER® RfN 4051 est un disque rétractable en trois parties qui sert à transférer un couple faible à modéré. Les bagues de pression étroites ne nécessitent qu’un très petit espace. Le couple transférable peut être réglé de manière ciblée pour l’application correspondante en changeant le couple de serrage de la vis.
- Conception légère – convient aux valeurs transmissibles moyennes lorsque l’espace est limité.
- Rémunération des erreurs de faible tolérance – veuillez communiquer avec nos ingénieurs.
- Fiabilité maximale – convient aux charges statiques, dynamiques et d’impact.
- Anneau intérieur fendu – forces et pressions faibles sur le moyeu et l’arbre.
- Fabrication simplifiée – seuls les diamètres d’arbre et d’alésage simples avec une finition de surface et des tolérances faciles à atteindre sont requis.
- Montage facile – aucun pas, rainure de clavette, cannelure n’est requis, donc les moyeux peuvent être situés et verrouillés à n’importe quel point ou angle de l’arbre. Les disques rétractables RINGFEDER® utilisent des vis standard serrées avec des outils standard. Aucun travail d’usinage ou d’ajustement supplémentaire n’est requis.
- Remplacement facile – le disque rétractable RINGFEDER® est exempt de toute forme d’ajustement.
- Faible sensibilité à la contamination – lorsque les vis verrouillées sont serrées, les surfaces de contact fonctionnelles sont pressées fermement ensemble et empêchent l’infiltration de saleté et d’humidité