Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 116 mm
- Alésage - Côté 216 mm
- Alésage Diamètre16 mm
- Accouplement Longueur0.2480 po
- Extérieur Diamètre20 mm
- Longueur totale0.2480 po
- Poids0.0055 kg
Détails
- Matériau de couplageAcier
- Type de couplageÉlément de verrouillage
- DescriptionÉLÉMENT DE VERROUILLAGE 2-PIECE
- Code d’harmonisation8483608000
- Pression de surface du moyeu14500 psi
- Numéro de catalogue du fabricant8006-016
- Couple maximum transmis48 N-m
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- SérieRfN 8006
- CUP_NON842058108358
Aperçu
- Les éléments verrouillables RINGFEDER® de haute qualité de la série RfN 8006 sont utilisés pour les connexions arbre-embase verrouillées par friction sans vis. Ils sont entièrement sans usure et sans entretien, extrêmement compacts et flexibles à déployer, faciles à assembler et à démonter et garantissent aux utilisateurs une fiabilité et une précision maximales. Nos éléments de verrouillage sont disponibles pour les utilisateurs avec un diamètre intérieur de 6 à 1,000 millimètres ainsi que dans les types à fente et solide. Ils sont particulièrement adaptés à la transmission à sécurité intégrée de charges axiales et de couples faibles à moyens.
- Avantages sociaux
- Application personnalisée – En variant le nombre d’éléments de verrouillage, la taille et la quantité de vis de serrage, le raccord peut être adapté à la plupart des applications concernant les pressions de surface, les matériaux, les dimensions du moyeu/de l’arbre et l’espace de montage disponible.
- Transmission de charges élevées – Pour augmenter le couple transmissible et les forces axiales jusqu’à 4 éléments de verrouillage peuvent être utilisés en série.
- Fiabilité maximale – Peu importe si la connexion est soumise à des charges statiques, à pulsations, dynamiques ou intermittentes.
- Fabrication simple – L’arbre et le moyeu sont conçus sans rainure de clavette. En plus de cela, des tolérances relativement importantes sont admissibles.
- Réglage facile – Les éléments de verrouillage fonctionnent sans connexion positive. Ils peuvent donc être ajustés à n’importe quelle position en suivant les instructions simples d’installation et de retrait.
- Sans contrecoup – Le raccord de l’élément de verrouillage est un ajustement rétrécissable mécanique et ne s’usera pas ou ne se desserrera pas en service à condition que les valeurs transmissibles maximales pour le raccord ne soient pas dépassées.
- Résistance élevée à la fatigue sous des contraintes de torsion alternantes – Comme ni l’arbre ni le moyeu n’ont de rainures, l’effet d’encoche est minimisé et un module de section polaire plus élevé est donné, ce qui permet l’utilisation de diamètres plus petits.
- Installation simple – Comparativement aux ajustements à compression croisée, les traitements de température et les raccords sont éliminés. Les vis doivent être serrées avec des outils standard.
- Retrait facile – Les éléments de verrouillage se libèrent automatiquement, aucune mesure supplémentaire ou équipement auxiliaire n’est requis.
- Sans usure et sans entretien – Durée de vie illimitée si conçu et utilisé correctement.