Spécifications
Dimensions
- Hauteur6.299 po
- Poids47.0 kg
Détails
- DescriptionCOUPLAGE DE STYLE MÂCHOIRE
- Code d’harmonisation8483608000
- Numéro de catalogue du fabricantGWE 5104-75
- Type de produitAccouplements de mâchoire complets
- Types de produitsAccouplements d’arbre de mâchoire
- CUP_NON842058110436
Aperçu
- Raccord auto-aligné avec moyeux de serrage et doubles fentes
- Raccords de mâchoire de la série RINGFEDER® GWE 5104, avec moyeux de serrage et un niveau élevé de standardisation internationale. Jusqu’à la taille 19 , il comprend deux fentes axiales (simples) et à partir de la taille 24 , deux moyeux de pince axiales et radiales (doubles) avec une forte concentricité et une araignée en élastomère qui peut être fournie à différents niveaux de dureté Shore. La tolérance de l’arbre doit se situer dans la tolérance d’ajustement ‘g6’ à ‘h7’.
- Le raccord est disponible avec des araignées en élastomère dans différents niveaux de dureté Shore et impressionne par ses propriétés d’amortissement spéciales.
- Avantages
- Sans cils, à travers le stress préalable
- Pluggable
- Amortissement des vibrations
- Couples de 0,5 à 650 Nm
- Compensation du désalignement radial, axial et angulaire
- Isolement électrique