Motion
GWE 5112-38
ACCOUPLEMENT D'INSERT ASSERVI GWE 5112-38
N° D’ARTICLE MI11659337
N° MFRGWE 5112-38
Prix1,909.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ACCOUPLEMENT D'INSERT ASSERVI GWE 5112-38
N° D’ARTICLE MI11659337
N° MFRGWE 5112-38
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
Prix1,909.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3.15 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Longueur totale
    114 mm
  • Poids
    0.934 kg

Détails

  • Description
    COUPLAGE DE STYLE MÂCHOIRE
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Pression de surface du moyeu
    0.934 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GWE 5112-38
  • Vitesse de rotation maximale
    9550 tr/min
  • Type de produit
    Accouplements de mâchoire complets
  • Types de produits
    Accouplements d’arbre de mâchoire
  • Couple transmissible
    325 Nm/pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
GWE 5112-38 GWE 5112-38 SERVO INSERT COU
  • Raccord auto-aligné avec cône extérieur
  • RINGFEDER® GWE 5112 est un couplage d’équilibre sans claquement avec cône externe qui convient également aux vitesses les plus élevées. La meilleure concentricité possible des pièces d'accouplement qui est nécessaire pour cela est rendue possible par la structure symétrique et la fabrication précise.
  • Une force de serrage élevée est produite sur l’arbre en serrant la connexion à vis facilement accessible sur l’anneau de tension externe conique, ce qui compense l’impact de la force centrifuge et a un effet positif sur la transmission de couple. La tolérance de l’arbre doit se situer dans la tolérance d’ajustement de ‘g6’ à ‘h7’
  • Avantages
  • Sans cils, à travers le stress préalable
  • Pluggable
  • Amortissement des vibrations
  • Couples de 0,5 à 650 Nm
  • Compensation du désalignement radial, axial et angulaire
  • Isolement électrique