Motion
1302-3
Gants de conducteur en cuir non doublé - P ou taille 7, cuir de vache fleur supérieure, cuir de vache fleur supérieure, non doublé, couleur bleu
N° D’ARTICLE MI11659703
N° MFR1302-3
Prix30.23 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir non doublé - P ou taille 7, cuir de vache fleur supérieure, cuir de vache fleur supérieure, non doublé, couleur bleu
N° D’ARTICLE MI11659703
N° MFR1302-3
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
Prix30.23 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pouce Keystone, paume renforcée, non doublé, dos en cuir de vache fendu
  • Demandes
    Applications générales, applications de construction, toiture, agriculture, travaux utilitaires, câblage
  • Matériau arrière
    Cuir de vache fendu
  • Type de fermeture
    Bouton-pression
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Bleu
  • Caractéristiques de confort
    Les gants de conception Kontour s’adaptent à la forme naturelle de la main humaine et permettent un alignement correct des doigts
  • Description de la construction
    Points d’usure coupés-cousus/renforcés
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Description
    Gants de conducteur en cuir de vache à grain supérieur de première qualité avec dos fendu en cuir de vache - Pouce Keystone
  • Mot-clé de description
    Chauffeurs en cuir
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Empiècement renforcé sur la paume
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Cuir de vache à grains supérieurs
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir
  • Caractéristiques de la paume
    Renforcé
  • Type de protection
    Usage général et moteur
  • Série
    1302
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
GANT 1302-3 , BOIS 1, PAUME EN GRAIN SUPÉRIEUR, S
  • Les gants de conception Kontour s’adaptent à la forme naturelle de la main humaine et permettent un alignement correct des doigts
  • La conception du pouce Kontour s’éloigne de la couture désagréable de la zone de contact/d’usure
  • Paume durable et souple en cuir fleur véritable avec dos en cuir fendu
  • Paume et index renforcés pour une durabilité accrue
  • Fermeture à bouton-pression pour limiter l’entrée des débris
  • Combinaison unique de sangle à tirette et d’élastique au dos - Impossible d’utiliser la sangle à tirette, il suffit de la couper
  • Mousqueton de 3 po gratuit pour garder les gants ensemble lorsqu’ils ne sont pas utilisés