Motion
6060002
Ruban transparent Gorilla, 18 vg
N° D’ARTICLE MI11662142
N° MFR6060002
Prix18.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban transparent Gorilla, 18 vg
N° D’ARTICLE MI11662142
N° MFR6060002
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
Prix18.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.880 lb

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Matériel
    Copolymère d’éthylène
  • CUP_NON
    052427606006

Aperçu

Description du fabricant
6060002 RUBAN DE RÉPARATION TRANSPARENT 18YD
  • TRANSPARENT CRISTALLIN, NON JAUNISSANT*
  • USAGE INTENSIF – ADHÉSIF TRÈS ÉPAIS
  • FLEXIBLE – CONFORME
  • FONCTIONNE SOUS L’EAU**
  • UV, AVERTISSEMENT DE RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE : À RISQUE DE BLESSURES CORPORELLES, DO NOT USE SUR DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ PERSONNELLE. Ne pas mettre le matériau réparé dans la laveuse et la sécheuse. *La chaleur extrême à long terme fera jaunir le produit.** La surface doit être propre, lisse, non poreuse et l’eau doit être frottée/pressée par le dessous du ruban adhésif. Ne pas utiliser sur des applications sous pression ou sur des joints. Le chevauchement du ruban adhésif peut causer des fuites.