Motion
03883683
Précis jusqu’à 0.001 po, bride large de 0.015 po, rainure de 0.07 po de profondeur, étrier en acier chromé dur Groovemaster : 1 pièce, profondeur d’alésage de 5/8 po, pour étriers Vernier de 6 po, à cadran et numériques
N° D’ARTICLE MI11663821
N° MFR03883683
Prix92.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Précis jusqu’à 0.001 po, bride large de 0.015 po, rainure de 0.07 po de profondeur, étrier en acier chromé dur Groovemaster : 1 pièce, profondeur d’alésage de 5/8 po, pour étriers Vernier de 6 po, à cadran et numériques
N° D’ARTICLE MI11663821
N° MFR03883683

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix92.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de bride
    0.0150 po
  • Profondeur maximale de l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.3000 po

Détails

  • Précision
    0.0010 po
  • Revêtement de finition
    Chrome dur
  • Profondeur de la rainure
    0.0700 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de pièces
    1
  • Type
    Groovemaster

Aperçu

Description du fabricant
03883683 03883683 SZ2 .300"BOR MIN 1/PR