Motion
05933197
Commode à rayons complets et à bille unique avec diamant - Tige de 3/8 po Diam, longueur de tige de 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11663838
N° MFR05933197
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Commode à rayons complets et à bille unique avec diamant - Tige de 3/8 po Diam, longueur de tige de 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11663838
N° MFR05933197
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle inclus
    180 °
  • Diamètre de la tige
    3/8 po
  • Longueur de la tige
    2-1/2 po

Détails

  • Type de point
    Point unique

Aperçu

Description du fabricant
05933197 05933197 .015 SPI FULLBA RADIUS
  • Les commodes diamantées à point unique offrent un bord tranchant droit qui élimine les abrasifs usés et affûte la meule. Elles sont couramment utilisées pour des profils simples, des filetages et le meulage d’engrenages. Elles sont fabriquées en petits diamants liés et brasés à une tige en acier.