Motion
06548291
Commode diamantée à point unique 1/5 Carat - Tige de 7/16 po diam., tige de 2 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11663862
N° MFR06548291
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Commode diamantée à point unique 1/5 Carat - Tige de 7/16 po diam., tige de 2 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11663862
N° MFR06548291
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la cabine
    1/5
  • Diamètre de la tige
    7/16 po
  • Longueur de la tige
    2 po

Détails

  • Type de point
    Point unique

Aperçu

Description du fabricant
06548291 06548291 .20CT 7/16X2TIGE SE DE po
  • Les commodes diamantées à point unique offrent un bord tranchant droit qui élimine les abrasifs usés et affûte la meule. Elles sont couramment utilisées pour des profils simples, des filetages et le meulage d’engrenages. Elles sont fabriquées en petits diamants liés et brasés à une tige en acier.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté