Motion
35893700
Diam à bille 3mm , acier, point de contact de l’indicateur de test à bille 0.606 po de longueur de point de contact, à utiliser avec les indicateurs de test Mitutoyo
N° D’ARTICLE MI11663898
N° MFR35893700
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam à bille 3mm , acier, point de contact de l’indicateur de test à bille 0.606 po de longueur de point de contact, à utiliser avec les indicateurs de test Mitutoyo
N° D’ARTICLE MI11663898
N° MFR35893700
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du point de contact
    0.6060 po
  • Diamètre
    0.1180 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • À utiliser avec
    Indicateurs de test Mitutoyo
  • Style
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
35893700 35893700 .118X.606 M1.7 STL TES