Motion
35894302
Diam à 1mm billes, acier, point de contact de l’indicateur de test à bourrelet Longueur du point de contact de 0.671 po, à utiliser avec les indicateurs de test Teclock
N° D’ARTICLE MI11663947
N° MFR35894302
Prix11.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam à 1mm billes, acier, point de contact de l’indicateur de test à bourrelet Longueur du point de contact de 0.671 po, à utiliser avec les indicateurs de test Teclock
N° D’ARTICLE MI11663947
N° MFR35894302

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du point de contact
    0.6710 po
  • Diamètre
    0.0390 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • À utiliser avec
    Indicateurs de test du terminal
  • Style
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
35894302 35894302 .039X.671 M1.7 STL TES