Motion
35915297
No 4-48, 4mm Diam, point de contact à bille en coupelle rubis; longueur du point de contact de 3/4 po, à utiliser avec les comparateurs à cadran
N° D’ARTICLE MI11663973
N° MFR35915297
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
No 4-48, 4mm Diam, point de contact à bille en coupelle rubis; longueur du point de contact de 3/4 po, à utiliser avec les comparateurs à cadran
N° D’ARTICLE MI11663973
N° MFR35915297
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du point de contact
    0.7500 po
  • Diamètre
    4.00 mm
  • Taille du filetage
    #4-48

Détails

  • Matériau de la bille
    Rubis
  • À utiliser avec
    Indicateurs à cadran
  • Style
    Balle en coupelle

Aperçu

Description du fabricant
35915297 35915297 .157X.750 4-48 RUBY CU