Motion
35915982
No 4-48, Diam de 1/64 po, point de contact conique en acier oxyde noir; longueur du point de contact de 1-1/2 po, à utiliser avec les comparateurs à cadran
N° D’ARTICLE MI11664021
N° MFR35915982
Prix12.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
No 4-48, Diam de 1/64 po, point de contact conique en acier oxyde noir; longueur du point de contact de 1-1/2 po, à utiliser avec les comparateurs à cadran
N° D’ARTICLE MI11664021
N° MFR35915982

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du point de contact
    1-1/2 po
  • Diamètre
    1/64 po
  • Taille du filetage
    #4-48

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier oxyde noir
  • À utiliser avec
    Indicateurs à cadran
  • Style
    Conique

Aperçu

Description du fabricant
35915982 35915982 1-1/2X1/64" 4-48 STL A