Motion
35916402
No 4-48, Diam de 3/8 po, point de contact à bille en acier, longueur de point de contact de 1 po, à utiliser avec les comparateurs à cadran
N° D’ARTICLE MI11664059
N° MFR35916402
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
No 4-48, Diam de 3/8 po, point de contact à bille en acier, longueur de point de contact de 1 po, à utiliser avec les comparateurs à cadran
N° D’ARTICLE MI11664059
N° MFR35916402
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du point de contact
    1.0000 po
  • Diamètre
    3/8 po
  • Taille du filetage
    #4-48

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • À utiliser avec
    Indicateurs à cadran
  • Style
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
DIA. 35916402 35916402 3/8 PO 4-48 STL DUR