Motion
42416289
Cuisinière 0 à 300mm , tige 12 , micromètre de profondeur mécanique - Arrêt à cliquet, longueur de base 100mm , graduation 0.01mm , diam. 4.5mm tiges, certification de traçabilité NIST
N° D’ARTICLE MI11664380
N° MFR42416289
Prix758.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cuisinière 0 à 300mm , tige 12 , micromètre de profondeur mécanique - Arrêt à cliquet, longueur de base 100mm , graduation 0.01mm , diam. 4.5mm tiges, certification de traçabilité NIST
N° D’ARTICLE MI11664380
N° MFR42416289

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix758.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    100.00 mm
  • Diplôme
    0.010 mm
  • Diamètre de la tige
    4.50 mm

Détails

  • Précision
    0.0050 mm
  • Mesure maximale
    300 mm
  • Nombre de tiges
    12
  • Type de tige
    Rotation
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Certification de traçabilité incluse
    NIST

Aperçu

Description du fabricant
42416289 42416289 0-300MM .01M 100M BASE
  • Les cosses d’arrêt à cliquet offrent une rétroaction sonore et une force de mesure constante sur la broche tout en mesurant
  • Ils peuvent causer des microchocs et nécessiter deux mains pour effectuer une mesure.
  • Les tiges rotatives sont conçues là où les tiges de la broche tournent avec la cosse.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon