Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale15/16 po
- Longueur3-1/2 po
- Taille du filetage5/8-18 po
Détails
- RevêtementPlaqué zinc
- Fixation standardASTM A354 BD; MIL-HDBK-57
- MatérielAcier allié
- Qualité du matérielGrade 8
- Norme de filetageUNF
Aperçu
- L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.