Spécifications
Dimensions
- Dimensions10ft x 10
- Hauteur3 po
- Longueur30 po
- Taille10 pi x 10 pi
- Poids5.85 lb
- Largeur9 po
Détails
- CouleurBleu
- Description6000C 10 pi x 10 pi Couvercle de tente escamotable de rechange bleu pour 6000
- Groupe et classeAbris
- Gamme de produitsShax
- SérieAccessoires pour abri
- CUP_NON720476129417
Aperçu
- La monture de rechange SHAX® 6000C est légère, durable et utilisée pour s’adapter au cadre de tente 10ft x 10ft / 3m x 3m SHAX® 6000 . Une excellente façon de changer les anciens hauts d’auvent usés et délavés pour garder les travailleurs à l’ombre et à l’abri des intempéries. Fait de polyester épais de 300 deniers de haute qualité, ce couvercle est également doté d’un revêtement en polyuréthane (PU) imperméable et de traitements UV, ainsi que de coins renforcés pour résister aux conditions difficiles. Un dessus à double évent permet un débit d’air maximal, tandis qu’une option de chaux à haute visibilité et des revêtements argentés offrent une visibilité accrue sur les chantiers occupés ou lors d’événements.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation