Motion
16808
Bonnet en tricot côtelé à revers noir 6806
N° D’ARTICLE MI11665286
N° MFR16808
Prix17.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bonnet en tricot côtelé à revers noir 6806
N° D’ARTICLE MI11665286
N° MFR16808
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
Prix17.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10.25 po
  • Poids
    0.16 lb
  • Largeur
    0.5 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    Bonnet en tricot côtelé à revers noir 6806
  • Groupe et classe
    Réchauffement
  • Comprend
    1 chapeau
  • Gamme de produits
    N-Ferno
  • Série
    Chapeaux thermiques, serre-têtes, guêtres
  • CUP_NON
    720476168089

Aperçu

Description du fabricant
BONNET EN TRICOT CÔTELÉ À REVERS 16808
  • La tuque en tricot côtelé à revers N-Ferno® 6806 est un essentiel pour temps froid fabriqué en tricot côtelé 100 % acrylique extensible qui s’ajuste parfaitement pour garder la chaleur à proximité lorsque la température chute. Cette casquette est dotée d’un poignet pliable de 3 pouces qui offre une chaleur supplémentaire sur la tête et les oreilles et comporte une étiquette réfléchissante pour une plus grande visibilité dans les conditions de faible luminosité. Le tissu en tricot très extensible est de taille unique. Le bonnet en tricot parfait à porter seul ou sous un casque de sécurité ou une capuche pour le travail par temps frais ou froid. C’est notre version tenace de la casquette de montre classique et elle est parfaite pour le travail hivernal, les fins de semaine fraîches et tout ce qui se trouve entre les deux. Facile à transporter et à mettre dans une poche arrière pour les déplacements.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté