Motion
16811
Chapeau en tricot côtelé noir 6811ZI avec insertion de casquette pare-chocs
N° D’ARTICLE MI11665288
N° MFR16811
Prix46.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chapeau en tricot côtelé noir 6811ZI avec insertion de casquette pare-chocs
N° D’ARTICLE MI11665288
N° MFR16811
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
Prix46.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12.5 po
  • Poids
    0.45 lb
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    Chapeau en tricot côtelé noir 6811ZI avec insertion de casquette pare-chocs
  • Groupe et classe
    Réchauffement
  • Comprend
    1-8945 Encart de capuchon pare-chocs, 1-6811Z Chapeau et amplificateur d’hiver
  • Gamme de produits
    N-Ferno
  • Série
    Chapeaux thermiques, serre-têtes, guêtres
  • CUP_NON
    720476168119

Aperçu

Description du fabricant
CHAPEAU EN TRICOT CÔTELÉ 16811 AVEC EMPIÈCEMENT DE CASQUETTE PARE-CHOCS
  • La tuque en tricot côtelé avec fermeture à glissière N-Ferno® 6811ZI et insertion de casque de protection offre de la chaleur, ainsi qu’une protection légère contre les chocs, les éraflures, les ecchymoses et autres blessures mineures à la tête. Portez cette tuque à revers souple seule ou ouvrez le compartiment arrière à fermeture à glissière pour ajouter l’insert universel 8945 (inclus) pour le travail dans les espaces exigus. Fabriqué avec 100 % d’acrylique doux et sec et 40 grammes d’isolation extensible 3M pour un ajustement chaud et confortable. Le bonnet en tricot côtelé comprend un embout universel Skullerz® 8945 . Cette coquille résistante aux chocs est faite de polypropylène léger et durable et est conçue avec une aération maximale pour une circulation de l’air respirante qui ne compromet pas la protection. Un coussin intérieur en mousse réduit les chocs, mais n’absorbe pas les odeurs pour un port frais toute la journée. Les casques antichocs sont généralement portés dans les espaces où une protection contre les chocs générée par les travailleurs est nécessaire, comme les plafonds bas, les poutres, les tuyaux bas et d’autres dangers de chocs.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté