Spécifications
Dimensions
- Longueur12.5 po
- TailleÉpaule
- Poids0.18 lb
- Largeur0.75 po
Détails
- CouleurLime
- Pays d’origineIDN
- Description6842 Protège2-Layer Écono Lime
- Groupe et classeRéchauffement
- Comprend1 doublure de casque de sécurité
- Gamme de produitsN-Ferno
- SérieDoublures thermiques
- CUP_NON720476168416
Aperçu
- La doublure de casque de sécurité d’hiver N-Ferno® 6842 possède 2 couches d’isolation avec une coquille en polyester et une doublure en molleton de polyester confortable pour une chaleur exceptionnelle. Cette doublure thermique légère est dotée d’un col extra long (longueur aux épaules) pour couvrir la tête, les oreilles et le cou et s’ajuste confortablement sous les casques ou les casques de sécurité sans être trop encombrante. La coquille extérieure 100 % polyester enduite de PU est résistante à l’eau et offre un fini durable qui résiste à la corrosion et à l’abrasion. L’option lime haute visibilité avec passepoil réfléchissant améliore la visibilité lors des journées sombres ou nuageuses. Quatre sangles à boucles et à crochets extérieures se fixent à l’intérieur d’un casque de sécurité pour une fixation sûre et une chaleur accrue dans les environnements de travail extrêmes. Cette doublure de casque de sécurité pour l’hiver est dotée d’une bande élastique dans la zone du front pour garder la doublure bien ajustée contre le visage afin d’emprisonner la chaleur corporelle et d’empêcher le froid de pénétrer.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation