Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 po
- Longueur8 po
- Poids0.69 lb
- Largeur12 po
Détails
- CouleurGris
- DescriptionTablier pour outil en toile grise 5705 - Longueur étendue
- Caractéristiques et avantagesLe tablier à outils Arsenal® vous facilite la vie en gardant les outils dont vous avez besoin près de la tâche à accomplir sans vous gêner. AJUSTABLE La taille et les bretelles sont ajustables dans une vaste gamme de tailles pour un ajustement parfait, tant pour les hommes que pour les femmes. Le tablier à outils est allongé et mesure 25.5in L x 34in H (65cm x 86cm). La taille s’ajuste de 28in po à 58in po (71cm po à 147cm po). Il y a une pièce autoagrippante pour permettre de rouler et de rentrer la sangle supplémentaire. Les bretelles sont faites de sangles durables et ont une largeur de 2in (5cm) pour un confort supplémentaire qui peut également être ajusté. UN ENDROIT POUR TOUT Avec trois poches à outils spacieuses, deux boucles à marteau et 8 poches supplémentaires qui peuvent contenir une variété d’outils, des clous, des tournevis et des marteaux aux bouteilles, des rubans à mesurer et même votre téléphone cellulaire, ce qui en fait le tablier d’atelier ultime. Toutes les poches 13 ont été conçues de manière ergonomique pour s’ajuster confortablement, garder vos outils en place et ne pas gêner votre travail.
- Groupe et classeRangement de l’équipement et des outils
- Comprend1 tablier
- MatérielToile
- Gamme de produitsArsenal
- SérieTabliers et rouleaux d’outils
- CUP_NON720476136965
- Imperméable ou résistant à l’eauNon
Aperçu
- Le tablier à outils Arsenal® vous facilite la vie en gardant les outils dont vous avez besoin près de la tâche à accomplir sans vous gêner. AJUSTABLE La taille et les bretelles sont ajustables dans une vaste gamme de tailles pour un ajustement parfait, tant pour les hommes que pour les femmes. Le tablier à outils est allongé et mesure 25.5in L x 34in H (65cm x 86cm). La taille s’ajuste de 28in po à 58in po (71cm po à 147cm po). Il y a une pièce autoagrippante pour permettre de rouler et de rentrer la sangle supplémentaire. Les bretelles sont faites de sangles durables et ont une largeur de 2in (5cm) pour un confort supplémentaire qui peut également être ajusté. UN ENDROIT POUR TOUT Avec trois poches à outils spacieuses, deux boucles à marteau et 8 poches supplémentaires qui peuvent contenir une variété d’outils, des clous, des tournevis et des marteaux aux bouteilles, des rubans à mesurer et même votre téléphone cellulaire, ce qui en fait le tablier d’atelier ultime. Toutes les poches 13 ont été conçues de manière ergonomique pour s’ajuster confortablement, garder vos outils en place et ne pas gêner votre travail.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation