Motion
19770
Longes à outils et accessoires - Taille : L
N° D’ARTICLE MI11665477
N° MFR19770
Prix27.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Longes à outils et accessoires - Taille : L
N° D’ARTICLE MI11665477
N° MFR19770
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
Prix27.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2.5 po
  • Longueur
    7.25 po
  • Taille
    L
  • Poids
    0.22 lb
  • Largeur
    3.625 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Porte-ruban à mesurer - Attache de ceinture
  • Couleur
    Orange
  • Description
    Piège à ruban à mesurer orange 3770 L
  • Caractéristiques et avantages
    Le porte-ruban à mesurer Squids®/pince de ceinture est le moyen le plus sûr de fixer et d’utiliser un ruban à mesurer lorsque vous travaillez en hauteur. Fabriqué en polyester 1200D et 600D robuste pour assurer une longue durée de vie même dans les conditions les plus difficiles. Les sangles réglables à boucles et à crochets s’adaptent à de nombreuses tailles tout en permettant une utilisation normale du ruban à mesurer. Conçu avec un point de connexion à anneau en D en alliage moulé zingué pour fixer solidement une longe à outils afin d’assurer la sécurité des collègues en dessous. Le clip de ceinture à ruban à mesurer en acier inoxydable se fixe facilement aux harnais de protection contre les chutes, aux ceintures de travail et aux ceintures à outils. Les rubans à mesurer sont utilisés par presque tous les métiers et sont l’un des objets tombés en hauteur les plus courants. Une bonne fixation du Squids® 3770 pourrait empêcher la perte, la rupture ou la chute de rubans adhésifs.
  • Groupe et classe
    Longes
  • Comprend
    1 porte-ruban à mesurer
  • Gamme de produits
    calmars
  • Série
    Fixations d’ancrage et d’outils
  • CUP_NON
    720476197706

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN ADHÉSIF 19770 POUR MESURER LE DÉCLENCHEMENT
  • Le porte-ruban à mesurer Squids®/pince de ceinture est le moyen le plus sûr de fixer et d’utiliser un ruban à mesurer lorsque vous travaillez en hauteur. Fabriqué en polyester 1200D et 600D robuste pour assurer une longue durée de vie même dans les conditions les plus difficiles. Les sangles réglables à boucles et à crochets s’adaptent à de nombreuses tailles tout en permettant une utilisation normale du ruban à mesurer. Conçu avec un point de connexion à anneau en D en alliage moulé zingué pour fixer solidement une longe à outils afin d’assurer la sécurité des collègues en dessous. Le clip de ceinture à ruban à mesurer en acier inoxydable se fixe facilement aux harnais de protection contre les chutes, aux ceintures de travail et aux ceintures à outils. Les rubans à mesurer sont utilisés par presque tous les métiers et sont l’un des objets tombés en hauteur les plus courants. Une bonne fixation du Squids® 3770 pourrait empêcher la perte, la rupture ou la chute de rubans adhésifs.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good