Spécifications
Dimensions
- Longueur15 po
Détails
- CouleurLime
- Pays d’origineUSA
- Description3400-BULK Pince à gants Lime - Montage à pince double - Paquet de 100
- À utiliser avecGants
- Groupe et classeLonges
- Gamme de produitscalmars
- SériePinces à gants
- CUP_NON720476197195
Aperçu
- Le support à pince à gants Squids® 3400 avec deux pinces garde vos masques faciaux, vos gants, votre adhérence sur la glace, vos serviettes rafraîchissantes, vos clés et tout ce qui semble toujours disparaître mystérieusement à portée de main
- La version polyvalente à double clip peut être utilisée comme une seule unité ou détachée et utilisée comme deux pièces séparées
- La conception brevetée est dotée d’une fonction de rupture qui permet aux agrippeurs de gants de se détacher en toute sécurité en cas d’urgence
- Mais ce qui distingue le porte-gants Squids® des autres, c’est sa capacité à être réassemblé et utilisé à nouveau
- D’autres produits semblables se brisent lorsqu’ils sont séparés et doivent être jetés
- Cette conception innovante permet de détacher les deux pinces de l’agrippeur et de les utiliser indépendamment. Les mâchoires adhérentes peuvent tenir des gants, des chapeaux, des clés, des serviettes et d’autres EPI trop volumineux pour se glisser dans les poches. Idéal pour ceux qui travaillent dans les secteurs de la construction, des entrepôts, de la fabrication, des usines de transformation des aliments, de la conciergerie et même des travailleurs de la vente au détail.