Motion
59033
Lunettes de protection noires mates à lentilles fumées antibuée SKOLL
N° D’ARTICLE MI11665670
N° MFR59033
Prix14.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection noires mates à lentilles fumées antibuée SKOLL
N° D’ARTICLE MI11665670
N° MFR59033
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
Prix14.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Verres fumés antibuée
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Pays d’origine
    TWN
  • Description
    Lunettes de protection noires mates à lentilles fumées antibuée SKOLL
  • Groupe et classe
    Protection des yeux
  • Comprend
    1 paire de lunettes de sécurité
  • Gamme de produits
    Skullerz
  • Série
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    720476590330

Aperçu

Description du fabricant
59033 LUNETTES DE SÉCURITÉ
  • Les lunettes de protection Skullerz® Sköll portent le nom de la norse Wolf God of Sun and Moon. Ces lunettes de soleil protectrices de sécurité au travail sont dotées de verres résistants aux égratignures qui filtrent 99.9  % des rayons UVA, UVB et UVC nocifs pour protéger vos yeux au soleil. La conception de style lame est un look élégant et sportif avec toutes les caractéristiques auxquelles vous vous attendez de Skullerz® Eye Protection à un prix exceptionnel. Les montures durables se plient et fléchissent sans se casser. Les branches en caoutchouc flexible et le nez antidérapant offrent un ajustement confortable et antidérapant. TECHNOLOGIES DES LENTILLES Disponible avec une solution antibuée pour lunettes. Les lunettes de protection antibuée avec traitement antibuée ne se lavent pas et ne s’enlèvent pas pour une vision sans buée, peu importe ce que vous faites. Idéales pour une utilisation avec les masques antipoussières, ces lentilles ne s’embueront pas pour que vous puissiez vous concentrer sur le travail à accomplir. TESTÉES ET APPROUVÉES Ces lunettes de sécurité résistantes aux chocs sont testées selon la norme ANSI Z87.1+ High Velocity Impact Protection et la norme MIL-PRF-32432 Ballistic Fragmentation, Classe 1.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté