Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
- Longueur5 po
- Taille2XL
Détails
- CouleurNoir
- Pays d’origineIDN
- Description819WP 2XL Gants de travail d’hiver imperméables thermiques noirs Extreme
- Groupe et classeGants
- Comprend1 paire de gants
- Matériau de la doublureThermique
- Type de produitGants tout usage
- Gamme de produitsProFlex
- SérieThermique
- CUP_NON720476176169
Aperçu
- Les gants de travail d’hiver isolants 3M Thinsulate ProFlex® 819WP Extreme Thermal imperméables sont conçus pour garder les mains au chaud par temps froid. Le matériau de paume et les renforts améliorés améliorent l’adhérence et la protection pour une manipulation sûre et sûre de l’équipement et des matériaux. Ces gants de travail d’hiver sont dotés d’une membrane imperméable et respirante qui bloque l’humidité et le vent lorsque vous travaillez dans la neige et le froid. L’isolation à deux zones a une isolation de 80g dans la paume et de 150g à l’arrière de la main pour une chaleur extrême qui bloque le froid là où vous en avez besoin. Une coquille indéchirable résistante aux intempéries et un fini DWR (durable et hydrofuge) sont à la fois respirants et durables pour une protection imperméable. La manchette se porte sous ou par-dessus les manches du blouson et peut être serrée avec un cordon élastique interne pour garder la manchette en place autour de votre poignet. Le pouce et l’index sont faits de matériaux compatibles avec les écrans tactiles.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la documentation
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la documentation
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation