Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur5 po
- TailleL
Détails
- CouleurNoir
- Pays d’origineIDN
- Style reversGauntlet en néoprène
- DescriptionGants de travail d’hiver isothermes imperméables, noirs, 825WP L
- Groupe et classeGants
- Comprend1 paire de gants
- Matériau de la doublureThermique
- Type de produitGants tout usage
- Gamme de produitsProFlex
- Types de produitsGants
- SérieThermique
- TypeGants
- CUP_NON720476176046
Aperçu
- Les gants de travail d’hiver ProFlex® 825WP avec isolation Thinsulate 3M à deux zones et doublure de gant gardent les mains au chaud et au sec lorsque vous travaillez dans un froid extrême. L’inclusion d’une doublure de gant distincte et compatible avec l’écran tactile vous permet de retirer la couche extérieure sans exposer les mains nues lorsque la dextérité est plus élevée. Le nouveau matériau amélioré de la paume et les renforts du bout des doigts offrent une adhérence et une protection améliorées pour une manipulation sûre et sûre de l’équipement et des matériaux. Ces gants de travail d’hiver sont dotés d’une coquille thermique imperméable qui bloque l’humidité et le vent lorsque vous travaillez dans la neige et le froid. L’isolation à deux zones a une isolation de 80g dans la paume et de 150g à l’arrière de la main pour une chaleur extrême qui bloque le froid là où vous en avez besoin. La doublure mince et compatible avec les écrans tactiles offre une solution lorsque la majeure partie des gants pour temps froid entrave les tâches de haute dextérité, y compris l’utilisation d’un téléphone cellulaire. La doublure permet au travailleur de retirer facilement la coquille thermique sans exposer les mains nues au froid et au vent.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la documentation
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la documentation
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation