Motion
17922
Gants utilitaires noirs + résistants aux coupures 812CR6 P
N° D’ARTICLE MI11665882
N° MFR17922
Prix54.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants utilitaires noirs + résistants aux coupures 812CR6 P
N° D’ARTICLE MI11665882
N° MFR17922
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
Prix54.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4.5 po
  • Taille
    S

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    IDN
  • Description
    Gants utilitaires noirs + résistants aux coupures 812CR6 P
  • Groupe et classe
    Gants
  • Comprend
    1 paire de gants
  • Gamme de produits
    ProFlex
  • Série
    Métiers
  • CUP_NON
    720476179221

Aperçu

Description du fabricant
17922 GANTS UTILITAIRES + RÉSISTANT AUX COUPURES
  • Les gants utilitaires + résistants aux coupures ProFlex® 812CR6 sont conçus pour une protection améliorée contre les coupures sur une variété de travaux. Ces gants résistants aux coupures A-6 sont dotés d’une paume à endos Armortex® de nouvelle génération pour une protection ultime contre les entailles, les coupures et les éraflures. Une paume en cuir synthétique et un plastron renforcé pour le pouce offrent une adhérence et une sensation améliorées lors de la manipulation des matériaux. Ces gants confortables résistants aux coupures sont fabriqués en maille de poly souple et respirante pour un port frais et sans volume. Une fermeture à boucles et à crochets à profil bas permet un maintien sûr, tandis que la languette à enfiler permet de l’enfiler et l’enlever facilement. Un espace d’identification le long de la fermeture à boucles et à crochets aide les travailleurs à garder une trace de leurs gants. Avec des doigts rouges contrastants pour la signalisation manuelle. Un gant polyvalent idéal pour tous ceux qui ont besoin d’une protection polyvalente des mains pour une variété de tâches.

Les clients ont également acheté