Motion
3PS-250-2-BK-S

ERGODYNE CORPORATION
3PS-250-2-BK-S

Gants de manutention à surface lisse noirs 821 M
N° D’ARTICLE MI11665891
N° MFR3PS-250-2-BK-S
Prix46.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ERGODYNE CORPORATION
3PS-250-2-BK-S

Gants de manutention à surface lisse noirs 821 M
N° D’ARTICLE MI11665891
N° MFR3PS-250-2-BK-S
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
Prix46.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur  
    4.25 po
  • Taille
    M

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    IDN
  • Description
    Gants de manutention à surface lisse noirs 821 M
  • Groupe et classe
    Gants
  • Comprend
    1 paire de gants
  • Type de produit
    Gants tout usage
  • Gamme de produits
    ProFlex
  • Série
    Métiers
  • CUP_NON
    720476172338

Aperçu

Description du fabricant
17233 GANTS DE MANUTENTION POUR SURFACE LISSE
  • Les gants de travail pour la manipulation en surface lisse ProFlex® 821 sont dotés d’une paume hexagonale en silicone super collante et d’un index enveloppé pour une prise sûre lors de la manipulation de surfaces sèches et lisses comme des boîtes ou des cartons. Ces gants de sécurité confortables sont fabriqués en maille de poly souple et respirante pour un port frais et sans volume. Une fermeture à boucles et à crochets à profil bas permet un maintien sûr, tandis que la languette à enfiler permet de l’enfiler et l’enlever facilement. Un espace d’identification le long de la fermeture à boucles et à crochets aide les travailleurs à garder une trace de leurs gants. Un gant polyvalent idéal pour toute personne ayant besoin d’une protection polyvalente des mains lorsqu’elle travaille sur des surfaces lisses.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté