Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur4.25 po
- TailleXL
Détails
- CouleurNoir
- Pays d’origineIDN
- DescriptionGants de manutention pour surface lisse noirs 821 XL
- Groupe et classeGants
- Comprend1 paire de gants
- Type de produitGants tout usage
- Gamme de produitsProFlex
- SérieMétiers
- CUP_NON720476172352
Aperçu
- Les gants de travail pour la manipulation en surface lisse ProFlex® 821 sont dotés d’une paume hexagonale en silicone super collante et d’un index enveloppé pour une prise sûre lors de la manipulation de surfaces sèches et lisses comme des boîtes ou des cartons. Ces gants de sécurité confortables sont fabriqués en maille de poly souple et respirante pour un port frais et sans volume. Une fermeture à boucles et à crochets à profil bas permet un maintien sûr, tandis que la languette à enfiler permet de l’enfiler et l’enlever facilement. Un espace d’identification le long de la fermeture à boucles et à crochets aide les travailleurs à garder une trace de leurs gants. Un gant polyvalent idéal pour toute personne ayant besoin d’une protection polyvalente des mains lorsqu’elle travaille sur des surfaces lisses.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la documentation
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la documentation
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation