Motion
23379
Casquette à visière longue 8960 Lime avec technologie d’éclairage à DEL
N° D’ARTICLE MI11665916
N° MFR23379
Prix73.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Casquette à visière longue 8960 Lime avec technologie d’éclairage à DEL
N° D’ARTICLE MI11665916
N° MFR23379
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
Votre prix73.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    (80
  • Taille
    Long rebord

Détails

  • Couleur
    Lime
  • Gamme de produits
    Skullerz

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON ANTICHOCS 23379 AVEC TECHNOLOGIE D’ÉCLAIRAGE À DEL
  • Le chapeau Skullerz® 8960 Bump Cap avec technologie DEL est un chapeau confortable et élégant doté de lumières micro-DEL et d’une coquille résistante aux chocs pour une protection contre les chocs, les éraflures, les ecchymoses et autres blessures mineures à la tête. Les lumières DEL intégrées sous le rebord émettent 48 lumens pour une visibilité mains libres dans l’obscurité sans lampes de poche ou phares encombrants. Le temps de fonctionnement peut atteindre 30 heures consécutives avec l’utilisation de quatre piles au lithium-ion CR2032 (incluses). L’empiècement amovible pour le casque de protection est doté d’une conception à bride brevetée et d’une doublure coussinée en mousse pour plus de confort et de respirabilité. Disponible en deux longueurs de visière différentes pour un port discret dans les environnements de travail exigus. Le chapeau en nylon est offert en trois couleurs et comprend un passepoil réfléchissant qui assure la sécurité des travailleurs et leur visibilité dans des situations de faible luminosité. Ce capuchon antichocs de sécurité est conforme à la norme EN 812-2012 pour les capuchons antichocs industriels. Pas encombrantes comme un casque de sécurité, les casques antichocs sont généralement portés dans les espaces où une protection contre les chocs générée par les travailleurs est nécessaire.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté