Motion
25429
8915BK 5XL Pantalon de pluie à fond noir Lime Classe E
N° D’ARTICLE MI11666157
N° MFR25429
Prix89.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8915BK 5XL Pantalon de pluie à fond noir Lime Classe E
N° D’ARTICLE MI11666157
N° MFR25429
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
Prix89.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 po
  • Longueur
    24 po
  • Taille
    5XL
  • Poids
    1.3 lb
  • Largeur
    17 po

Détails

  • Couleur
    Lime
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    8915BK 5XL Pantalon de pluie à fond noir Lime Classe E
  • Groupe et classe
    Vêtements haute visibilité
  • Comprend
    1 paire de pantalons
  • Gamme de produits
    GloWear
  • Série
    Pantalons, bavettes, guêtres
  • CUP_NON
    720476254294

Aperçu

Description du fabricant
PANTALON DE PLUIE À BAS NOIR 25429 CLASS E
  • Le pantalon de pluie à haute visibilité GloWear® 8915BK offre une protection imperméable et respirante contre les conditions humides. Les panneaux noirs sur le fond cachent la saleté et l’usure. Une bande de taille élastique confortable signifie que ce pantalon de travail imperméable peut être porté seul ou par-dessus une couche de base. Les jambes du pantalon ont des ouvertures à glissière pour s’enfiler facilement par-dessus les bottes. Ce pantalon de pluie de travail est conçu pour les conditions exigeantes avec un matériau oxford en polyester 300D durable et un revêtement en polyuréthane (PU) respirant. Le revêtement respirant permet à l’humidité de s’échapper tout en scellant la pluie, pour vous garder au sec et confortable. Le tissu en polyester à haute visibilité conforme à la norme ANSI et le ruban réfléchissant 3M Scotchlite 2 gardent les travailleurs très visibles la nuit ou dans des conditions de faible luminosité. Ce pantalon imperméable à haute visibilité est conforme aux normes ANSI Supplemental Class E. Conçu pour le milieu de travail industriel et les travailleurs dans des environnements peu éclairés, signalant les équipes, les équipes de services publics, la construction de routes, les travailleurs ferroviaires et tout autre travailleur sous la pluie.

Les clients ont également acheté