Spécifications
Dimensions
- Longueur18.11 po
- TailleXL
- Poids1.45 lb
Détails
- CouleurLime
- Pays d’origineCHN
- DescriptionChandail en molleton à capuchon et fermeture à glissière avant noir 8372 XL Lime Type R Classe 3
- Groupe et classeVêtements haute visibilité
- Comprend1 chandail en molleton
- Gamme de produitsGloWear
- SérieChemises et chandails en molleton
- CUP_NON720476218456
Aperçu
- Le chandail à capuchon à glissière à haute visibilité GloWear® 8372 est conforme aux normes de sécurité ANSI/ISEA 107-2015 Type R, Classe 3 et est conçu avec du molleton polaire 100 % polyester de haute qualité pour fournir de la visibilité et de la chaleur lors des journées froides. Ce chandail en molleton de sécurité a deux poches coupées idéales pour plus de chaleur et de rangement. Les sections inférieures avant et au poignet du chandail en molleton sont noires pour éviter un look sale là où cela compte le plus. Il y a un ruban réfléchissant argenté de 2 po conforme à la norme ANSI sur le torse, les épaules et les manches, ce qui en fait un chandail à capuchon réfléchissant idéal à porter lorsque la nuit tombe pour une visibilité efficace. La fermeture à glissière à l’avant, le capuchon à cordon coulissant et la bande de taille et les poignets élastiques en tricot gardent la chaleur à l’intérieur pour une chaleur qui dure toute la journée de travail. Les chandails en molleton à haute visibilité GloWear® sont parfaits pour les chantiers dans les zones à forte circulation comme la construction routière ou partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires. Ils sont également parfaits pour le vélo, la motoneige, la chaussure de neige, la pêche sur glace et toutes vos aventures en plein air.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation