Motion
21847
Chandail en molleton à capuchon et fermeture à glissière avant noir 8372 3XL Lime Type R Classe 3
N° D’ARTICLE MI11666324
N° MFR21847
Prix72.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chandail en molleton à capuchon et fermeture à glissière avant noir 8372 3XL Lime Type R Classe 3
N° D’ARTICLE MI11666324
N° MFR21847
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
Prix72.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18.11 po
  • Taille
    3XL
  • Poids
    1.58 lb

Détails

  • Couleur
    Lime
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    Chandail en molleton à capuchon et fermeture à glissière avant noir 8372 3XL Lime Type R Classe 3
  • Groupe et classe
    Vêtements haute visibilité
  • Comprend
    1 chandail en molleton
  • Gamme de produits
    GloWear
  • Série
    Chemises et chandails en molleton
  • CUP_NON
    720476218470

Aperçu

Description du fabricant
21847 TYPE R CLASSE 3 ZI À CAPUCHON AVANT NOIR
  • Le chandail à capuchon à glissière à haute visibilité GloWear® 8372 est conforme aux normes de sécurité ANSI/ISEA 107-2015 Type R, Classe 3 et est conçu avec du molleton polaire 100 % polyester de haute qualité pour fournir de la visibilité et de la chaleur lors des journées froides. Ce chandail en molleton de sécurité a deux poches coupées idéales pour plus de chaleur et de rangement. Les sections inférieures avant et au poignet du chandail en molleton sont noires pour éviter un look sale là où cela compte le plus. Il y a un ruban réfléchissant argenté de 2 po conforme à la norme ANSI sur le torse, les épaules et les manches, ce qui en fait un chandail à capuchon réfléchissant idéal à porter lorsque la nuit tombe pour une visibilité efficace. La fermeture à glissière à l’avant, le capuchon à cordon coulissant et la bande de taille et les poignets élastiques en tricot gardent la chaleur à l’intérieur pour une chaleur qui dure toute la journée de travail. Les chandails en molleton à haute visibilité GloWear® sont parfaits pour les chantiers dans les zones à forte circulation comme la construction routière ou partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires. Ils sont également parfaits pour le vélo, la motoneige, la chaussure de neige, la pêche sur glace et toutes vos aventures en plein air.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté