Spécifications
Dimensions
- Longueur18.11 po
- TailleL
- Poids1.41 lb
Détails
- CouleurLime
- Pays d’origineCHN
- DescriptionChandail à capuchon avant noir 8373 L lime, type R classe 3
- Groupe et classeVêtements haute visibilité
- Comprend1 chandail en molleton
- Gamme de produitsGloWear
- SérieChemises et chandails en molleton
- CUP_NON720476218845
Aperçu
- Le chandail à capuchon à haute visibilité GloWear® 8373 est conforme aux normes de sécurité ANSI/ISEA 107-2015 Type R, Classe 3 et est conçu avec du molleton polaire 100 % polyester de haute qualité pour fournir de la visibilité et de la chaleur lors des journées froides. Ce chandail en molleton de sécurité est doté d’une poche de style pochette idéale pour réchauffer les mains et les ranger. Les sections inférieures avant et au poignet du chandail en molleton sont noires pour éviter un look sale là où cela compte le plus. La couleur jaune/lime contrastante à haute visibilité offre une visibilité ultime. Il y a un ruban réfléchissant argenté de 2 po conforme à la norme ANSI sur le torse, les épaules et les manches, ce qui en fait un excellent chandail à capuchon réfléchissant à porter lorsque la nuit tombe pour une visibilité efficace. Le capuchon à cordon coulissant et la bande de taille et les poignets élastiques en tricot gardent la chaleur à l’intérieur pour une chaleur toute la journée de travail. Les chandails en molleton à haute visibilité GloWear® sont parfaits pour les chantiers dans les zones à forte circulation comme la construction routière ou partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation