Spécifications
Dimensions
- Longueur10.25 po
- TailleL/XL
Détails
- CouleurLime
- Pays d’origineCHN
- DescriptionVeste d’arpenteur haute visibilité deux tons 8346Z L/TG, lime, classe 3
- Groupe et classeVêtements haute visibilité
- Comprend1 gilet
- Gamme de produitsGloWear
- Type de produitVestes à haute visibilité
- SérieGilets - Classe 3
- CUP_NON720476241652
Aperçu
- La veste d’arpenteur GloWear® 8346Z à haute visibilité de classe 3 est dotée de six poches et est fabriquée en maille de polyester durable et respirante conforme à la norme ANSI/ISEA, offrant une visibilité maximale pour tout travail, de jour comme de nuit. La veste 8346Z haute visibilité dispose de six poches stratégiquement placées. Deux grandes poches extérieures à rabat sur le dessus sont sur le devant inférieur et sont conçues pour transporter des outils comme des gants, des tablettes, des carnets, etc. Il y a deux autres poches extérieures sur la poitrine : une double couche supérieure à rabat sur le dessus du téléphone cellulaire gauche + un porte-nom transparent et une poche supérieure droite à double couche avec quatre compartiments pour stylos + une poche supérieure ouverte. De plus, il y a deux poches intérieures dans la partie inférieure avant avec des fermetures autoagrippantes et sont idéales pour les livres de terrain, le ruban adhésif, les crayons, les téléphones cellulaires, etc. Conforme aux normes ANSI/ISEA, le gilet à manches courtes est fabriqué avec une fermeture à glissière et une bande réfléchissante conforme à la norme ANSI 2 avec un fond contrastant 3.5 .
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation