Motion
24169
8346Z 4XL/5XL Gilet d’arpenteur haute visibilité deux tons lime classe 3
N° D’ARTICLE MI11666448
N° MFR24169
Prix33.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8346Z 4XL/5XL Gilet d’arpenteur haute visibilité deux tons lime classe 3
N° D’ARTICLE MI11666448
N° MFR24169
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
Prix33.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10.25 po
  • Taille
    4XL/5XL

Détails

  • Couleur
    Lime
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    8346Z 4XL/5XL Gilet d’arpenteur haute visibilité deux tons lime classe 3
  • Groupe et classe
    Vêtements haute visibilité
  • Comprend
    1 gilet
  • Gamme de produits
    GloWear
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    Gilets - Classe 3
  • CUP_NON
    720476241690

Aperçu

Description du fabricant
24169 VISITEUR HAUTE VISIBILITÉ DEUX TONS CLASSE 3 V
  • La veste d’arpenteur GloWear® 8346Z à haute visibilité de classe 3 est dotée de six poches et est fabriquée en maille de polyester durable et respirante conforme à la norme ANSI/ISEA, offrant une visibilité maximale pour tout travail, de jour comme de nuit. La veste 8346Z haute visibilité dispose de six poches stratégiquement placées. Deux grandes poches extérieures à rabat sur le dessus sont sur le devant inférieur et sont conçues pour transporter des outils comme des gants, des tablettes, des carnets, etc. Il y a deux autres poches extérieures sur la poitrine : une double couche supérieure à rabat sur le dessus du téléphone cellulaire gauche + un porte-nom transparent et une poche supérieure droite à double couche avec quatre compartiments pour stylos + une poche supérieure ouverte. De plus, il y a deux poches intérieures dans la partie inférieure avant avec des fermetures autoagrippantes et sont idéales pour les livres de terrain, le ruban adhésif, les crayons, les téléphones cellulaires, etc. Conforme aux normes ANSI/ISEA, le gilet à manches courtes est fabriqué avec une fermeture à glissière et une bande réfléchissante conforme à la norme ANSI 2 avec un fond contrastant 3.5 .

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté