Motion
01075993
13.5mm 118° Perceuse à profiler en acier haute vitesse - fini oxyde, coupe à droite, cannelure spiralée, tige droite, 168mm OAL, pointe standard
N° D’ARTICLE MI11666933
N° MFR01075993
Prix83.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
13.5mm 118° Perceuse à profiler en acier haute vitesse - fini oxyde, coupe à droite, cannelure spiralée, tige droite, 168mm OAL, pointe standard
N° D’ARTICLE MI11666933
N° MFR01075993

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix83.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.5315 po
  • Longueur totale
    168.00 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Non
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Qualité de la mèche
    Usage général
  • Pointe de perçage
    118
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Type de point
    Standard
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
01075993 13.5MM 118 DEG; HAUTE VITESSE
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Le revêtement en oxyde empêche la formation de copeaux, le grippage et le soudage sur la pièce
  • Il est couramment utilisé sur les métaux à faible teneur en carbone, l’acier inoxydable et les métaux ferreux
  • L’oxyde empêche la formation de copeaux, le grippage et le soudage de la pièce
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux, l’acier inoxydable et les faibles émissions de carbone
  • L’oxyde empêche la formation de copeaux, le grippage et le soudage de la pièce
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux à faible teneur en carbone, en acier inoxydable et en fer
  • Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour retirer les copeaux plus facilement.