Motion
02385730
M18x2.50 métrique grossière, 4 cannelures, bas, Plug & Taper, fini brillant, ensemble de tarauds en acier haute vitesse - 4-1/32 po OAL, 6H classe d’ajustement
N° D’ARTICLE MI11666966
N° MFR02385730
Prix324.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M18x2.50 métrique grossière, 4 cannelures, bas, Plug & Taper, fini brillant, ensemble de tarauds en acier haute vitesse - 4-1/32 po OAL, 6H classe d’ajustement
N° D’ARTICLE MI11666966
N° MFR02385730

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix324.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4-1/32 po
  • Taille du filetage
    M18x2.50

Détails

  • Chambre
    Bas, fiche, conique
  • Classe d’ajustement
    6H
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Nombre de pièces
    3
  • Limite de filetage/ajustement
    D7
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
02385730 M18X2.50 MÉTRIQUE GROSSIÈRE, 4 FL,
  • Les chanfreins de fond ont de 1 à 2 filets
  • Les chanfreins à fiche ont un filetage de 3 à 5
  • Les chanfreins coniques ont des filetages de 7 à 10 et sont généralement utilisés comme robinet de départ
  • Ils peuvent tous être utilisés pour enfiler les trous borgnes.L'éclat procure un fini lisse et poli sur l'outil
  • Il augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique.L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon