Motion
02386886
25/64" 135° Spiral Flute High Speed Steel Screw Machine Drill Bit TiN Finish, Right Hand Cut, 1-7/8" Flute Length, 3-1/4" OAL, Split Point, Straight Shank
N° D’ARTICLE MI11666968
N° MFR02386886
Prix26.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
25/64" 135° Spiral Flute High Speed Steel Screw Machine Drill Bit TiN Finish, Right Hand Cut, 1-7/8" Flute Length, 3-1/4" OAL, Split Point, Straight Shank
N° D’ARTICLE MI11666968
N° MFR02386886

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.3906 po
  • Angle de la pointe de forage
    135°
  • Longueur de cannelure
    1-7/8 po
  • Longueur totale
    3-1/4 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Fini de mèche
    TiN
  • Qualité de la mèche
    Service intensif
  • Matériau de la mèche
    Acier haute vitesse
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Type de point
    Point de division
  • Type de tige
    Droit
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire
  • Tige filetée
    Non
  • Configuration Web
    Parallèle
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
02386886 25/64" 135 DEG; CANNELURE SPIRALÉE
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les mèches régulières, aussi appelées mèches en spirale moyennes, sont utilisées dans des applications générales
  • Ils sont utilisés sur des matériaux doux et non ferreux
  • Les cannelures en spirale sont fabriquées avec un angle de cannelure plus élevé pour enlever les copeaux plus facilement
  • Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
  • La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon