Motion
02497873
1/2", 13/16" LOC, tige Diam 1/2" , OAL 3-3/4" , cannelure 2 , broyeur à bout carré à deux extrémités Cobalt, fini TiCN, cannelure spiralée, 30° Helix, coupe centrale, coupe droite, cannelure droite
N° D’ARTICLE MI11666992
N° MFR02497873
Prix99.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2", 13/16" LOC, tige Diam 1/2" , OAL 3-3/4" , cannelure 2 , broyeur à bout carré à deux extrémités Cobalt, fini TiCN, cannelure spiralée, 30° Helix, coupe centrale, coupe droite, cannelure droite
N° D’ARTICLE MI11666992
N° MFR02497873

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix99.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30
  • Longueur de Coupe  
    0.8125 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    0.5000 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    TiCN
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Portée étendue
    Non
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Simple ou double Fin  
    Double
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
02497873 1/2 PO, LOC 13/16 PO, TIGE 1/2 PO
  • Les outils de coupe centrale ont un ou plusieurs bords de coupe à la pointe et sont utilisés dans une variété d’applications, y compris le creusement, le perçage ou la rampe.
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure. Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.
  • Les cannelures en spirale sont fabriquées avec un angle de cannelure élevé pour enlever les copeaux plus facilement.
  • Le carbonitride de titane (TiCN) est plus dur et plus résistant à l’usure que le TiN. Il est couramment utilisé sur les aciers inoxydables, la fonte et les alliages d’aluminium.